Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242105803, Abziehvorrichtung Größe 160-150/200mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610380
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     18-1
EAN/GTIN:
     4021176075674
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242105803, Abziehvorrichtung , Zugbolzen zum Einschrauben in die Gewindelöcher der Trennbacken, Fabrikat: Kukko
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2050 GRAMM
Modell:
18-1
für Trennvorrichtung Größe:
15-1/17-1
Zugbolzenabstand:
60150 mm
Zugbolzenlänge:
200 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
18-1
Weitere Suchbegriffe: Abziehvorrichtung, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Trennvorrichtung, trennvorrichtung kukko, trennvorrichtung, ABZIEHVORRICHTUNG, 18-1, 4021176075674, 1210061, 1488229
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
17
Frei Haus
ab € 65,44*
€ 77,65*
1 Tag
18
€ 5,45*
ab € 65,95*
€ 77,65*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 65,92*
€ 78,01*
3 Tage
14
€ 4,79*
ab € 66,11*
€ 78,23*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 68,25*
€ 80,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
18-0
ab € 35,04*
Ähnlich
Kukko
18-2
ab € 97,02*
Ähnlich
Kukko
18-3
ab € 160,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.