Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkolbenwagenheber Trgf.2,0 t Hub 115mm Bau-H.170mm End-H.377mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4173600002
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     108.856.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scherenwagenheber
Wagenheber
hydraulisch · Tragfähigkeit 2 - 30 t · mit hydraulischem Kolben und ausdrehbarer Spindel sowie Druckbegrenzungsventil, zum Schutz vor Überlastung · entsprechend VBG 8 · Sicherheit nach DIN 76024 · Pumpe außenliegend · Betätigung mit PumphebelstangeWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2,0 t
Hub:
115 mm
Bauhöhe:
170 mm
Endhöhe:
377 mm
Gewicht:
2,9 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 119,09*
€ 147,51*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 119,92*
€ 147,66*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,38*
€ 148,01*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.