Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkolbenwagenheber Trgf.2,0 t Hub 115mm Bau-H.170mm End-H.377mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4173600002
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     108.856.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scherenwagenheber
Wagenheber
hydraulisch · Tragfähigkeit 2 - 30 t · mit hydraulischem Kolben und ausdrehbarer Spindel sowie Druckbegrenzungsventil, zum Schutz vor Überlastung · entsprechend VBG 8 · Sicherheit nach DIN 76024 · Pumpe außenliegend · Betätigung mit Pumphebelstange Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2,0 t
Hub:
115 mm
Bauhöhe:
170 mm
Endhöhe:
377 mm
Gewicht:
2,9 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 119,09*
€ 147,51*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 119,92*
€ 147,66*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,38*
€ 148,01*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.