Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Velocity 2.0 Black low Gr.42 schwarz S3 ESD HRO SRC DIN EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 42 - Ansicht links
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 42 - Ansicht oben
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700762
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     643840200000042
EAN/GTIN:
     4051428075251
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 · Obermaterial: hochwertiges, glattes Vollrindleder mit TPU Verstärkung · Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA, anatomisch geformt · Gummisohle MOTION IMPULSE 300° hitzebeständige Sohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichtungen · Vorderkappen- und Fersenschutz · Weite 11 · nach DGUV 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglas· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 ESD HRO SRC
Material:
glattes Vollrinder
Norm:
DIN EN ISO 20345
Marke:
PUMA
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 78,13*
€ 91,30*
Lager 1498
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,45*
ab € 78,62*
€ 91,31*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 78,21*
€ 91,33*
6 Tage
13
pro Paar
Frei Haus
ab € 79,93*
€ 92,67*
7 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 78,77*
€ 93,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,31*
€ 108,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,02*
€ 108,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,54*
€ 101,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,09*
€ 100,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,62*
€ 93,56
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.