Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 42 - Ansicht rechts
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 42 - Ansicht links
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 42 - Ansicht hinten
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840 - Größe: 42 - Ansicht oben
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     8774-643840200000042
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643840200000042
EAN/GTIN:
     4051428075251
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Velocity 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC - 643840200000042

Mit der nächsten Generation der MOTION PROTECT Linie hat PUMA SAFETY wieder genau den Puls der Zeit getroffen. Hinter der design-award verdächtigen Optik verbirgt sich ein ganzes Powerpaket an innovativer Ausstattung und Komfort.Durch die außergewöhnliche Sohlenkonstruktion mit einer zweifachgeschäumten Mittelsohle aus IMPULSE.FOAM in unterschiedlichen Dichten ist der VELOCITY 2.0 BLACK LOW für lange Arbeitstage mit viel Stehen und Laufen hervorragend geeignet. Dabei fängt der IMPULSE.FOAM® der Zwischensohle nicht nur die Aufprallkräfte ab, sondern gibt gleichzeitig bis zu 55% der Energie aktiv an den Träger zurück.Die bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle (HRO, SRC) gibt bei jedem Schritt Sicherheit und ist zudem äußerst strapazierfähig.Dank dem evercusion®BA Fußbett wird der Fuß in seiner natürlichen Abrollbewegung unterstützt. Der hoch atmungsaktive evercushion® Schaumstoff transportiert Schweiß ab und sorgt für ein angenehmes Mikroklima im Schuh. Die anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung schützt Gelenke und Bänder vor Verletzungen.Außerdem ist der VELOCTIY 2.0 BLACK LOW mit einem elastischen Schnellschnür-System ausgestattet. So braucht sich der Träger um die perfekte Schuhbindung und um offene Schuhbänder keine Gedanken mehr zu machen. Zusätzlich liegen jedem Schuhkarton ein Paar konventionelle Schnürsenkel bei.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Puma
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 48
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, antirutsch-halbschuhe schwarz weite 11 größe 42, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, PUMA, Sicherheitshalbschuh, Velocity 2.0 BLACK LOW, S3, ESD, SRC, Größe: 42, schwarz, EN ISO 20345:2011
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 78,13*
€ 91,30*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,45*
ab € 78,62*
€ 91,31*
Lager 8774
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 78,21*
€ 91,33*
6 Tage
13
pro Paar
Frei Haus
ab € 79,93*
€ 92,67*
7 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 78,77*
€ 93,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,33*
€ 108,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,04*
€ 108,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,56*
€ 101,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,11*
€ 100,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,21*
€ 93,07
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8774
Versand: Lager 8774
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 530,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8774
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.