Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Velocity 2.0 Black Low, Gr. 42 Si-Halbschuh, S3 ESD HRO SRC, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Velocity 2.0 Black Low, Gr. 42 Si-Halbschuh, S3 ESD HRO SRC, EN ISO 20345
Puma Velocity 2.0 Black Low, Gr. 42 Si-Halbschuh, S3 ESD HRO SRC, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1150273
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643840200000042
EAN/GTIN:
     4051428075251
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NEXT LEVEL OF CUSHIONING Mit der nächsten Generation der MOTION PROTECT Linie hat PUMA SAFETY wieder genau den Puls der Zeit getroffen. Hinter der design award verdächtigen Optik verbirgt sich ein ganzes Powerpaket an innovativer Ausstattung und Komfort. Durch die außergewöhnliche Sohlenkonstruktion mit einer zweifachgeschäumten Mittelsohle aus IMPULSE.FOAM in unterschiedlichen Dichten ist der VELOCITY 2.0 BLACK LOW für lange Arbeitstage mit viel Stehen und Laufen hervorragend geeignet. Dabei fängt der IMPULSE.FOAM® der Zwischensohle nicht nur die Aufprallkräfte ab, sondern gibt gleichzeitig bis zu 55% der Energie aktiv an den Träger zurück. Die bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle (HRO, SRC) gibt bei jedem Schritt Sicherheit und ist zudem äußerst strapazierfähig. Dank dem evercusion®BA Fußbett wird der Fuß in seiner natürlichen Abrollbewegung unterstützt. Der hoch atmungsaktive evercushion® Schaumstoff transportiert Schweiß ab und sorgt für ein angenehmes Mikroklima im Schuh. Die anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung schützt Gelenke und Bänder vor Verletzungen. Außerdem ist der VELOCTIY 2.0 BLACK LOW mit einem elastischen Schnellschnür System ausgestattet. So braucht sich der Träger um die perfekte Schuhbindung und um offene Schuhbänder keine Gedanken mehr zu machen. Zusätzlich liegen jedem Schuhkarton ein Paar konventionelle Schnürsenkel bei. Der Puma Velocity 2.0 Black Low in der Größe 42 ist Teil der Modellreihe 643840.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Sicherheitsstufe:
S3
Farbe:
schwarz
Antistatik:
ESD
DGUV 112-191:
NEIN
Verschlussart:
Speedlace
Geschlecht:
Männer
Rutschhemmung:
SRC
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
JA
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
643840
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.24
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 78,13*
€ 91,30*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,45*
ab € 78,62*
€ 91,31*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 78,21*
€ 91,33*
6 Tage
13
pro Paar
Frei Haus
ab € 79,93*
€ 92,67*
7 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 78,77*
€ 93,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,30*
€ 108,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,01*
€ 108,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,53*
€ 101,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,08*
€ 100,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,13*
€ 92,97
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.