Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefitting 90Grad IG NPS 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4500100039
Herst.-Nr.:
     301012T
EAN/GTIN:
     4251680622266
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Gewindefitting
I/I-Gewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °CWeitere technische Eigenschaften:· A: 24mm
Weitere Informationen:
NPS:
1/2 ″
Gewicht:
0,0605 kg
Ausführung:
301
Material:
V4A / 1.4408/316/CF8
Marke:
SPRINGER
Weitere Suchbegriffe: Gewindefittings, gewindefittings edelstahl, gewindefitting, Bogen, Fitting, Knie, Winkel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
10
€ 5,99*
ab € 1,54*
€ 2,06*
Lager 1498
20
10
€ 5,45*
ab € 1,55*
€ 2,08*
27 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,22*
6 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,38*
2 Tage
20
10
€ 4,99*
ab € 1,85*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Springer Presswerk- und Rohbau-Automation
301100T
ab € 3,50*
Ähnlich
Springer Presswerk- und Rohbau-Automation
307100T
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.