Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefitting 90Grad IG/AG NPS 1 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4500100055
Herst.-Nr.:
     304112T
EAN/GTIN:
     4251680623102
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Gewindefitting
Winkel · 90° · I/A-Gewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei + 20 °C Weitere technische Eigenschaften: · A: 41mm · B: 59mm
Weitere Informationen:
NPS:
1 1/2 ″
Gewicht:
0,297 kg
Marke:
SPRINGER
Ausführung:
304
Material:
V4A / 1.4408/316/CF8M
Weitere Suchbegriffe: Gewindefittings, gewindefittings edelstahl, gewindefitting, Bogen, Fitting, Knie, Winkel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
5
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 9,24*
Lager 1498
30
5
€ 5,45*
ab € 7,19*
€ 9,40*
2 Tage
21
5
€ 5,59*
ab € 7,62*
€ 9,95*
5 Tage
30
5
€ 5,99*
ab € 8,13*
€ 10,82*
3 Tage
30
5
€ 4,99*
ab € 8,65*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.