Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.NEO 390 TWO ID 100-102mm AD 107,00mm 2.5mm L.4m Rl.NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400629
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     39001022005-4
EAN/GTIN:
     4049645232380
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, HeizungEigenschaften: fadenverstärkt, sehr gut hitzebeständig, RoHS konformKonstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: Neopren beschichtetes Glasgewebe, 3. Kordel als VerstärkungTemperaturbereich: -35°C bis 135°C, kurzzeitig bis 150°CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 56,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100-102 mm
Temperaturbereich:
-35 bis 135 (kurzz. bis 150) °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
107,00 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Betriebsdruck:
1,9 bar
Überdruck:
1,900 bar
Unterdruck:
0,350 bar
Gewicht:
0,77 kg/m
Länge:
4 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, norres absaugschlauch dn100, chloropren tüllen, hochtemperaturschlauch norres, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
pro Box
€ 7,95*
ab € 35,45*
€ 55,83*
38 Tage
76
4
pro Meter
€ 7,95*
ab € 51,23*
€ 59,08*
2 Tage
240
4
pro Box
€ 9,80*
ab € 54,9575*
€ 63,4875*
Lager 1498
240
4
pro Box
Frei Haus
ab € 60,15*
€ 68,50*
1 Tag
240
4
pro Box
Frei Haus
ab € 60,67*
€ 68,77*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 68,50*
€ 81,52
pro Box
ab 8 Boxen
€ 67,02*
€ 79,75
pro Box
ab 20 Boxen
€ 65,89*
€ 78,41
pro Box
ab 40 Boxen
€ 64,33*
€ 76,55
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 60,15*
€ 71,58
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 60,15* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 274,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.