Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neoprenschlauch (bis +150°C), doppellagig, dicht; Ø 102mm; L:4m; NEO 390 TWO


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Neoprenschlauch (bis +150°C), doppellagig, dicht; Ø 102mm; L:4m; NEO 390 TWO
Neoprenschlauch (bis +150°C), doppellagig, dicht; Ø 102mm; L:4m; NEO 390 TWO
Neoprenschlauch (bis +150°C), doppellagig, dicht; Ø 102mm; L:4m; NEO 390 TWO
Artikel-Nr.:
     2462-4049645232380
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     390-0102-2005-0000000400
EAN/GTIN:
     4049645232380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Neoprenschlauch, doppellagig, dicht (bis +150°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 135°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-35
Biegeradius:
56 mm
Medium:
Gas
Ø-Außen:
107 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
107 mm
Unterdruck:
0,350 bar
Ø-Innen:
102 mm
Länge_m:
4 m
Überdruck:
1,900 bar
Gewicht:
0,770 kg/m
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
NEO
Temp. max. Celsius:
135
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
pro Box
€ 7,95*
ab € 35,45*
€ 55,83*
38 Tage
76
4
pro Meter
€ 7,95*
ab € 51,23*
€ 59,08*
Lager 2462
240
4
pro Box
€ 9,80*
ab € 54,9575*
€ 63,4875*
1 Tag
240
4
pro Box
Frei Haus
ab € 60,15*
€ 68,50*
1 Tag
240
4
pro Box
Frei Haus
ab € 60,67*
€ 68,77*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 63,4875*
€ 75,55013
pro Box
ab 8 Boxen
€ 61,4575*
€ 73,13443
pro Box
ab 20 Boxen
€ 60,2475*
€ 71,69453
pro Box
ab 40 Boxen
€ 58,8975*
€ 70,08803
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 54,9575*
€ 65,39943
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 54,9575* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 253,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.