Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEO 390 TWO; Ø:102; L:4m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132751/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/132751/full/Norres-Logo.jpg
NEO 390 TWO; Ø:102; L:4m
Artikel-Nr.:
     3551-39001022005-4
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     39001022005-4
EAN/GTIN:
     4049645232380
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
NEO 390 TWO; Ø:102; L:4m

Neoprenschlauch, doppellagig, dicht (bis +150°C)
  • gewebeverstärktes Band |in der Wandung eingegossener Federstahldraht |Kordel als Verstärkung |Neoprenschlauch |Wandung: Neopren beschichtetes Glasgewebe
  • fadenverstärkt |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |sehr gut hitzebeständig
  • -35°C bis 135°C |kurzzeitig bis 150°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 102
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,95*
ab € 35,31*
€ 54,16*
Lager 3551
39 Tage
76
4
pro Meter
€ 7,95*
ab € 51,17*
€ 57,18*
3 Tage
176
4
pro Stück
€ 9,80*
ab € 55,0175*
€ 61,5375*
2 Tage
180
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,23*
€ 67,39*
2 Tage
180
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,57*
€ 67,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 57,18*
€ 68,0442
pro Meter
ab 8 Meter
€ 56,91*
€ 67,7229
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,79*
€ 65,2001
pro Meter
ab 40 Meter
€ 53,55*
€ 63,7245
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 51,17*
€ 60,8923
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 228,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.