Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cyanacrylatklebstoff VA 1401 30g farblos,klare Flüssigkeit Pen-System WEICON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4555661161
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     12054030
EAN/GTIN:
     4024596019587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
universaler Cyanacrylatklebstoff für die Verklebung von Metallen, Kunststoffen und Gummi, sowohl mit- als auch untereinander · mittelviskos, 100-150 mPa.s · schnelle Aushärtung · zeigt auf Gewebe, Papier, Pappe, Karton sowie Schaumgummi und großporigen Elastomeren eine gute Aushärtung · temperaturbeständig von -50 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +150 °C) · Freigabe NSF S4, Reg.-Nr.: 162959Weitere technische Eigenschaften:· Spaltüberbrückung max.: 0,15mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 g
Gebinde:
Pen-System
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C bis +120 °C (kurzz. bis +150 °C) Erweichungstemp. +17 °C
Farbe:
farblos, klare Flüssigkeit
Viskosität:
100-150 mPa.s
Marke:
WEICON
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat-kleber weicon, cyanacrylat klebstoff, sekundenkleber 30g, Cyanacrylatklebstoffe, Kleber, Klebstoffe, Loctite 401, Rapidkleber, Schnellkleber, Schnellklebstoff, Sofortklebstoffe, Weicon
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
20
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 12,15*
1 Tag
68
20
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 12,26*
Lager 1498
68
20
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 12,34*
1 Tag
48
20
€ 5,59*
ab € 10,91*
€ 12,91*
4 Tage
68
20
€ 8,90*
ab € 10,86*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 246,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.