Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL® L.40m ID 19mm AD 27mm RL 40m CONTINENTAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4555777032
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000031201
EAN/GTIN:
     4045998018565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Festigkeitsträger: synthetische Garne · hochflexibel und robust Decke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · ab DN 28 stoffgemusterte Außenschicht bis DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei, schwarz, niedriger Durchflusswiderstand Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX-ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany“ Einsatzbereiche: Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Der ideale Schlauch für Reinigung, Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 65mm · Gewicht: 0,435kg/m · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
27 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-40 bis +100 °C
Farbe:
schwarz
Innenseele:
EPDM
Aussendecke:
EPDM
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Material:
EPDM
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, universalschlauch, Conti, Contitech, Gartenwasserschlauch, Industrieschläuche, Wasserschläuche
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1720
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,525*
€ 7,805*
2 Tage
2040
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,52775*
€ 7,80775*
1 Tag
2040
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,49925*
€ 7,971*
3 Tage
1200
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,02*
Lager 1498
1600
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 8,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,86*
€ 8,16
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 328,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK103
ab € 2,33*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2053
ab € 1,65*
Zubehör
Bevo
0423342
ab € 1,22*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 27,12*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,69*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,43*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.