Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL® L.40m ID 19mm AD 27mm RL 40m CONTINENTAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4555777032
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000031201
EAN/GTIN:
     4045998018565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Festigkeitsträger: synthetische Garne · hochflexibel und robustDecke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · ab DN 28 stoffgemusterte Außenschicht bis DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfreiSeele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei, schwarz, niedriger DurchflusswiderstandTemperaturbereich: -40 °C bis +100 °C Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX-ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany“Einsatzbereiche: Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Der ideale Schlauch für Reinigung, Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 65mm· Gewicht: 0,435kg/m· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
27 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-40 bis +100 °C
Farbe:
schwarz
Innenseele:
EPDM
Aussendecke:
EPDM
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Material:
EPDM
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, wasserschlauch contitech 20bar, universalschlauch, universalschlauch rolle 40m, Conti, Contitech, Gartenwasserschlauch, Industrieschläuche, Wasserschläuche
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2600
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,56775*
€ 7,91775*
2 Tage
2600
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,53925*
€ 8,081*
Lager 1690
3180
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 8,21*
2 Tage
4240
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,25*
2 Tage
4240
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 80 Meter
€ 8,20*
€ 9,76
pro Meter
ab 120 Meter
€ 8,19*
€ 9,75
pro Meter
ab 160 Meter
€ 8,17*
€ 9,72
pro Meter
ab 200 Meter
€ 8,16*
€ 9,71
pro Meter
ab 240 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
ab 280 Meter
€ 8,14*
€ 9,69
pro Meter
ab 320 Meter
€ 8,12*
€ 9,66
pro Meter
ab 360 Meter
€ 8,11*
€ 9,65
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,74*
€ 8,02
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 328,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK103
ab € 2,33*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2053
ab € 1,72*
Zubehör
Bevo
0423342
ab € 1,25*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80103SB
ab € 1,79*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 27,11*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,69*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,42*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.