Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch EURO TRIX® L.40m ID 25mm AD 34mm RL 40m CONTINENTAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4555777053
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000031224
EAN/GTIN:
     4045998018749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
hochflexibel, drallfrei und knickstabielFestigkeitsträger: synthetische GarneDecke: EPDM-Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig und UV-beständigSeele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei, schwarzTemperaturbereich: -20 °C bis +100 °CKennzeichnung: 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental ContiTech EURO TRIX® Made in Germany”.Einsatzbereiche: Industrie, im Bauwesen, im Gewerbe, in der Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau, in Kommunen, Fuhrparks etc.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 120mm· Gewicht: 0,58kg/m· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
34 mm
Innen-Ø (Zoll):
1 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Material:
EPDM
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
Ozonbeständig / Witterungsbeständig / UV-Beständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
25 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Betriebsdruck:
15 bar
Berstdruck:
45 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Farbe:
schwarz
Innenseele:
EPDM
Aussendecke:
EPDM
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, universalschlauch rolle 40m, universalschlauch, wasserschlauch contitech, Conti, Contitech, Gartenwasserschlauch, Industrieschläuche, Wasserschläuche
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
600
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,35*
1 Tag
600
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,38*
3 Tage
450
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,46*
6 Tage
600
40
pro Meter
€ 5,99*
ab € 4,56*
€ 5,68*
5 Tage
600
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 5,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,43*
€ 5,27
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 214,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK104
ab € 2,75*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0104
ab € 2,18*
Zubehör
Bevo
0420025
ab € 1,77*
Zubehör
Bevo
0450125
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.