Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchtülle Pneumatik
>
Artikel
Hochleistungsblaspistole Typhoon Tülle LW 9 m.Standarddüse RIEGLER
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RIEGLER
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4588880596
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
114430
EAN/GTIN:
4047322070188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
stufenlos regulierbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blaseleistung
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Tülle
Anschluss:
LW 9
Ausführung:
mit Standarddüse
Pistolenkörper:
Aluminium
Marke:
RIEGLER
Gewindeanschluss Düse:
1/2 – 27 UNS
Gehäuse:
Aluminium
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Blaspistolen
>
Abblaspistolen
>
Hochleistungsblaspistole Typhoon RIEGLER
Weitere Suchbegriffe:
Blasepistole
,
Blaspistole
,
Ausblaspistolendüse
,
Düse Ausblaspistole
,
Feinstrahldüse Ausblaspistole
,
Schutzdüse Ausblaspistole
,
Sicherheitsdüse Ausblaspistole
,
Gewindetülle
,
Schlauchgewindetülle
,
Schlauchnippel
,
Schlauchtülle
,
Druckluft Schlauchtülle
,
Schlauchtülle Druckluft
,
Pneumatik-Schlauchtüllen
,
Schlauchtülle Pneumatik
,
Schnellkupplung
,
Schnellschlusskupplung
,
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
Druckluftstecknippel
,
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
abblashahn riegler
,
düse ausblaspistole
,
29 B
,
Abblaspistolen
,
Ausblaspistolen
,
Blaspistolen
,
Druckluft-Ausblaspistole
,
Pistolen
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 15,85*
€ 19,44*
Lager 1498
1 Tag
43
1
€ 5,45*
ab € 15,88*
€ 19,46*
Lager 1736
2 Tage
43
1
€ 4,99*
ab € 15,88*
€ 19,48*
Lager 7
3 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 16,17*
€ 19,78*
Lager 1955
6 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 15,84*
€ 19,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gewindeadapter Aluminium, AG 1/2 - 27 UNS, IG G 1/4, SW 17
Riegler
29.14
ab € 9,05*
Zubehör
Gewindeadapter Aluminium, AG 1/2 - 27 UNS, IG M12x1,25, SW 17
Riegler
29.22
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen