Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HL-Blasepistole / Alu Tülle für Innen 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HL-Blasepistole / Alu Tülle für Innen 9 mm
HL-Blasepistole / Alu Tülle für Innen 9 mm
Artikel-Nr.:
     4012-721449
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322070188
EAN/GTIN:
     4047322070188
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«

• Stufenlos regelbar
• Leichtgewichtig und ergonomisch
• Gegenüber herkömmlichen Standardpistolen hat die »Typhoon« eine ca. 3-fach höhere Blasleistung
• Zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen sind Verlängerungsrohre lieferbar
• Pistolenkörper: Aluminium
• Griffüberzug: ölbeständiges PVC Handhebel
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Anschlussgewinde: G 1/4"
• Gewindeanschluss Düse: 1/2" – 27 UNS

Hinweis: Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage lieferbar.

Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 15,85*
€ 19,44*
1 Tag
43
1
€ 5,45*
ab € 15,88*
€ 19,46*
2 Tage
43
1
€ 4,99*
ab € 15,88*
€ 19,48*
3 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 16,17*
€ 19,78*
6 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 15,84*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
29.14
ab € 9,05*
Zubehör
Riegler
29.22
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.