Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauchset ID 6,5mm AD 10mm L.7,5m Stecker DN 7,2 G 1/4 Zoll Rl.RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4588882230
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     158162
EAN/GTIN:
     4047322633086
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Polyurethan · mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder · extrem flexibel und knickfest · Betriebstemperatur von -40 bis +74 °C · max. Betriebsdruck: 10 bar bei 23 °C · Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer. Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -20 bis +60°C · Aggregatzustand: Gasförmig · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker DN 7,2
Innen-Ø:
6,5 mm
Außen-Ø:
10 mm
Wandstärke:
1,75 mm
Betriebsdruck:
11 bar
Länge:
7,5 m
Außengewinde mm:
13,16 mm
Innenseele:
Polyurethan
Aussendecke:
Polyurethan
Marke:
RIEGLER
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Material:
Polyurethan
Außengewinde:
G 1/4 ″
Höchsttemperatur:
60 °C
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 19,50*
€ 23,95*
Lager 1498
7
1
€ 5,45*
ab € 19,74*
€ 24,08*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 20,90*
€ 25,49*
2 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 20,79*
€ 25,53*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 21,14*
€ 25,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
1 Stück enthält 7.500 Millimeter (ab € 0,00264* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.