Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheiben gel.Schleifscheiben-D.115mm K.180 16 St.FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-4681010634
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63717231020
EAN/GTIN:
     4014586317236
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · universeller Einsatz auf nahezu allen Materialien · für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung · Klettbefestigung · (Pack a. 16 St.)
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund gelocht
Schleifscheiben-Ø:
115 mm
Körnung:
180
Inhalt:
16 Stück
Marke:
FEIN
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Haftstützteller, Schleifblatthalter, Schleifteller, Stützteller, fein schleifteller 115mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Multimaster Zubehör, Oszillierende Werkzeuge, Schleiferzubehör, Schleifmittel
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 8,37*
€ 11,42*
€ 4,00*
ab € 8,55*
€ 11,67*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 8,66*
€ 11,84*
Lager 1498
19
€ 5,45*
ab € 8,83*
€ 12,03*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 8,89*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.