Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter, Korn 180, VE 16 St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     4012-849776
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63717231020
EAN/GTIN:
     4014586317236
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ø 115 mm, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.
Weitere Informationen:
TariffNo:
68053000
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.215 m
PackagingWidth:
0.145 m
PackagingHeight:
0.035 m
GrossWeight:
0.1282 kg
CountryOfOrigin:
AT
Korn:
180
VE:
16 St
AAA029f001:
180
EAC352f001:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,39*
€ 11,95*
1 Tag
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,43*
€ 11,96*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,56*
€ 12,20*
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,40*
€ 12,20*
1 Tag
19
pro Packung
€ 5,45*
ab € 8,91*
€ 12,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,52438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.