| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4701030111 Herst.-Nr.: GFKHH003 EAN/GTIN: 4260299730019 |
| | |
|
| | |
| einfache Handhabung bei der Befestigung am Helm · sicherer Sitz am Helm durch eine starke Zugfeder · besteht aus robusten Aluminiumprofilen · hitze- und korrosionsbeständig · durch breite Überdeckung der Profile ist eine hohe Dichtigkeit von oben gewährleistet · Schutzscheiben können in 4 Positionen hochgeklappt werden · Befestigung der Schutzscheiben erfolgt mit dem Drehverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 135g Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Schutzhelm Modell INAP Master | Material: | Aluminium | Norm: | EN 166 EN 167 EN 168 EN 170 | Marke: | UHLEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halterung, Helm, Helmhalterungen, Kopfschutz, Kopfschutzzubehör |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,58* | € 16,62* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,77* | € 16,69* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,98* | € 16,90* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,73* | € 16,92* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,63* | € 17,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|