| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000294552 Herst.-Nr.: GFKHH003 EAN/GTIN: 4260299730019 |
| | |
|
| | |
| Universal-Helmhalterung f.Schutzhelm Modell INAP Master Alu. einfache Handhabung bei der Befestigung am Helm · sicherer Sitz am Helm durch eine starke Zugfeder · besteht aus robusten Aluminiumprofilen · hitze- und korrosionsbeständig · durch breite Überdeckung der Profile ist eine hohe Dichtigkeit von oben gewährleistet · Schutzscheiben können in 4 Positionen hochgeklappt werden · Befestigung der Schutzscheiben erfolgt mit dem DrehverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 135g Weitere Informationen: | | eClassID: | 40019104 | HerstellerNr: | GFKHH003 | Werksnummer: | 4701030111 | Länge netto mm: | 230,00 | Breite netto mm: | 210,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Gewicht brutto Kg: | 0,140000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | für Schutzhelm Modell INAP Master | Produktart: | Universal-Helmhalterung | Ausfuehrung: | EN 166 EN 167 EN 168 EN 170 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,58* | € 16,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,77* | € 16,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,98* | € 16,90* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,73* | € 16,92* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,63* | € 17,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|