Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP-Master 4 (Pkt.) schwefelgelb PE EN 397 VOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4701030332
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11251016
EAN/GTIN:
     4260042670531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · universelle Passform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 4 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwefelgelb
Kopfumfang:
51-64 cm
Marke:
VOSS
Ausführung:
4-Punkt
Material:
Polyethylen
Norm:
EN 397
PSA-Kategorie:
II
Gewicht ca.:
255 g
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, Elektrikerhelm, Helm, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
233
5
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 5,64*
1
€ 5,00*
ab € 4,28*
€ 6,16*
1 Tag
233
20
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 6,63*
1 Tag
262
10
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 7,03*
Lager 1498
262
1
€ 6,95*
ab € 5,34*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,31*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,21*
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 26,94*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,64*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,66*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,32*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,69*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.