Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP Master 4,schwefelgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP Master 4,schwefelgelb
Schutzhelm INAP Master 4,schwefelgelb
Artikel-Nr.:
     6SDG9-617061
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11251016
EAN/GTIN:
     4260042670531
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm »INAP-Master-4«

Eigenschaften:
•Wirksame Belüftungslöcher
•Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
•Hochsaugfähiges Schweißband
•Temperaturen bis –20 °C
Ausführung:
Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
•Universelle Form
•Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
•Regenrinne
•Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
•Kinnriemenhalterung
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen
Gewicht: ca. 255 g

Weitere Informationen:
Farbe:
schwefelgelb
Herstellerartikelnummer:
11251016
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
296
5
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 5,64*
1 Tag
296
20
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,60*
2 Tage
358
10
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 6,98*
1 Tag
296
1
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 7,38*
2 Tage
358
1
€ 6,95*
ab € 5,32*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,68*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,32*
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,30*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,20*
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 27,84*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,58*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,70*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.