Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh Silvy2 Gr.39 schwarz/pink S1P SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4720000709_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4720000709_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4720000712
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     34252-39
EAN/GTIN:
     4031783002468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S1P SRC · Obermaterial: abriebfestes Microfaser mit atmungsaktiven Textileinsätzen · klimaregulierendes Textilfutter · Compositekappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · weich dämpfende 4664 Baak ESD Softstep+ Einlegesohle · Composite-Flexkappe mit Verlängerung an der Außenseite · EVA/Nitril-Laufsohle: rutschhemmend, nicht kreidend · Baak® go&relax System: bestehend aus Flexzone, Flexkappe und H-Gelenk für ein fußgerechtes Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · nach DGUV Regel 112-191 · metallfrei · Weite 10,5Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei· Ausführung: BGR 191· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/pink
Größe:
39
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S1P SRC
Marke:
BAAK
Material:
Microfaser mit Textileinsätzen
PSA-Kategorie:
II
Serie:
Baak Street go&relax
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,01*
€ 59,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,28*
€ 59,19*
Lager 1498
10
€ 5,45*
ab € 54,66*
€ 66,74*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,03*
€ 66,81*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,76*
€ 66,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,74*
€ 79,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,90*
€ 78,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,34*
€ 75,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,61*
€ 68,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,66*
€ 65,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
34252
ab € 47,20*
Ähnlich
Baak
34252
ab € 47,01*
Ähnlich
Baak
34252-36
ab € 46,93*
Ähnlich
Baak
34252-37
ab € 46,90*
Ähnlich
Baak
34252-38
ab € 46,82*
Ähnlich
Baak
34252-40
ab € 47,20*
Ähnlich
Baak
34252-41
ab € 47,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.