| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1220598 Herst.-Nr.: 34252 39 EAN/GTIN: 4031783002468 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Baak Sicherheitshalbschuh 34252 Silvy 2 S1P SRC DGUV
Ausführung: - EN ISO 20345, S1P SRC DGUV
- Material: Microfasermaterial mit Textileinsätzen
- Klimaregulierendes Textil-Futter
- Schutzkappe: Composite-Schutzkappe
- Durchtritschutz: Textiler, flexibler Durchtrittschutz
- Sohle: EVA/Nitril, rutschhemmend, schockabsorbierend, kraftstoffbeständig und ölbeständig
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement
- weich dämpfende Baak Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell
- Weite: 10
- Größe 35-42
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 430 g/m² | Ausführung: | Sicherheitshalbschuh | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Schutzkappe: | Kunststoff | Weite: | 10,5 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Baak | Sicherheitsklasse: | S1P | Größe: | 39 | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Mikrofaser/Textil | ESD: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh schwarz gr. 39, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Baak, Sicherheitshalbschuh, 34252, Silvy, 2, S1P |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 47,01* | € 59,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 48,28* | € 59,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 54,66* | € 66,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 55,03* | € 66,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 54,76* | € 66,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|