Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenschuh Silvy2 34252, S1P, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Damenschuh Silvy2 34252, S1P, Gr. 39
Damenschuh Silvy2 34252, S1P, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     6C8MS-638950
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     34252/39
EAN/GTIN:
     4031783002468
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damen-Sicherheitshalbschuh »34252 Silvy2«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
• Mit go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Metallfrei
Fußbett: Herausnehmbare ganze Fußbetteinlage, anatomisch geformt
Brandsohle: Flexibel
Sohle: Elastische und dämpfende Wirkung, schont Gelenke und Wirbelsäule, robuste und rutschhemmende Laufsohle, mit Baak-Flexzone und
H-Kopplungselement
Material: EVA-Zwischensohle, Nitril-Laufsohle,
atmungsaktives Mikrofasermaterial mit
Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Composite-Kappe, metallfrei,
antimagnetisch, nichtmetallische,
durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 440 g (Größe 38)
Weite: 10+

Weitere Informationen:
Größe:
39
Herstellerartikelnummer:
34252/39
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
VR China
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,01*
€ 59,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,28*
€ 59,19*
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 54,66*
€ 66,74*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,03*
€ 66,81*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,76*
€ 66,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,81*
€ 79,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,97*
€ 78,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,40*
€ 75,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,67*
€ 68,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,76*
€ 65,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
34252
ab € 47,20*
Ähnlich
Baak
34252
ab € 47,01*
Ähnlich
Baak
34252-36
ab € 46,93*
Ähnlich
Baak
34252-37
ab € 46,90*
Ähnlich
Baak
34252-38
ab € 46,82*
Ähnlich
Baak
34252-40
ab € 47,20*
Ähnlich
Baak
34252-41
ab € 47,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.