Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Harrison Gr. 43 N schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4720000813
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7316N-43
EAN/GTIN:
     4031783084990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · Baak® go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle) · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 · Weite: N (11)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Serie:
Baak Industrial
Größe:
43
Schuhweite:
N (11)
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
BAAK
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,63*
€ 60,90*
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 52,47*
€ 62,90*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 55,01*
€ 65,83*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,00*
€ 65,87*
Lager 1498
13
€ 5,45*
ab € 58,86*
€ 70,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,19*
€ 83,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,41*
€ 82,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,02*
€ 78,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,06*
€ 76,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,29*
€ 74,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,86*
€ 70,04
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 58,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,19*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,20*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,13*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,09*
Ähnlich
Baak
72112-40
ab € 51,00*
Ähnlich
Baak
72112-41
ab € 50,72*
Ähnlich
Baak
72112-42
ab € 51,16*
Ähnlich
Baak
72112-43
ab € 51,00*
Ähnlich
Baak
7316N-40
ab € 50,60*
Ähnlich
Baak
7316N-41
ab € 50,37*
Ähnlich
Baak
7316N-42
ab € 50,47*
Ähnlich
Baak
7316N-44
ab € 50,71*
Ähnlich
Baak
7316N-45
ab € 50,81*
Ähnlich
Baak
7316N-46
ab € 50,75*
Ähnlich
Baak
7316N-47
ab € 50,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.