Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
BAAK Stiefel S3 SRC ESD 7316-N, HARRISON, W. 11, Gr. 43
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7AS-SA4031783084990
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
7316 N/43
EAN/GTIN:
4031783084990
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Hochwertiges Glattleder •Weich gepolsterter Schaftabschluss •Anziehschlaufe •Klimaregulierendes Textilfutter •Geschlossen, gepolstert, mit Fixierschlaufe •Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle •Atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell, fungizid •PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich •Aluminium Flexkappe •Nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle •Übergrößenzuschlag ab Größe 49
Weitere Informationen:
Größe:
43
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz
Material:
Hochwertiges vollnarbiges Rindleber
EN-Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Futtermaterial:
Klimaregulierendes Textilfutter
udf_EDE_Katalog:
31635228
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsstiefel s3 43
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,63*
€ 60,90*
Lager 79DAC
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 52,47*
€ 62,90*
Lager 1690
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 55,01*
€ 65,83*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,00*
€ 65,87*
Lager 1498
1 Tag
13
€ 5,45*
ab € 58,86*
€ 70,19*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,90*
€ 72,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,60*
€ 70,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,48*
€ 68,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,16*
€ 65,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,60*
€ 63,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,63*
€ 60,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 50,63* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak Harrison Stiefel S3 SRC ESD 7316N/36
Baak
7316
ab € 53,25*
Ähnlich
Baak Harrison Stiefel S3 SRC ESD 7316N/37
Baak
7316
ab € 53,18*
Ähnlich
Baak Harrison Stiefel S3 SRC ESD 7316N/38
Baak
7316
ab € 53,16*
Ähnlich
Baak Harrison Stiefel S3 SRC ESD 7316N/39
Baak
7316
ab € 53,14*
Ähnlich
Sicherheitssandale Rene2 Gr.40 blau/gelb Mikrofaser/Mesh S1P SRC ESD EN20345
Baak
72112-40
ab € 51,00*
Ähnlich
Sicherheitssandale Rene2 Gr.41 blau/gelb Mikrofaser/Mesh S1P SRC ESD EN20345
Baak
72112-41
ab € 50,72*
Ähnlich
Sicherheitssandale Rene2 Gr.42 blau/gelb Mikrofaser/Mesh S1P SRC ESD EN20345
Baak
72112-42
ab € 50,86*
Ähnlich
Sicherheitssandale Rene2 Gr.43 blau/gelb Mikrofaser/Mesh S1P SRC ESD EN20345
Baak
72112-43
ab € 51,00*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Harrison Gr. 40 N schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345
Baak
7316N-40
ab € 50,60*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Harrison Gr. 41 N schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345
Baak
7316N-41
ab € 50,37*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Harrison Gr. 42 N schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345
Baak
7316N-42
ab € 50,83*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Harrison Gr. 44 N schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345
Baak
7316N-44
ab € 50,82*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Harrison Gr. 45 N schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345
Baak
7316N-45
ab € 50,69*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Harrison Gr. 46 N schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345
Baak
7316N-46
ab € 50,75*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Harrison Gr. 47 N schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345
Baak
7316N-47
ab € 50,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen