Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 2-Loch-WT-Wandbatterie Plus 29303 FMS für 23200 Ausladung 147mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Plus Chrom Metall Wand
GROHE Plus Chrom Metall Wand
Artikel-Nr.:
     1498-6000400289
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29303003
EAN/GTIN:
     4005176529764
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
für Universal-Einbaukörper · Wandmontage · Metallrosetten · StarLight Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1· Ausführung (1): Aufbauteil· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein· Geeignet für Duschen: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja· Grundfarbe: Chrom· Material Fertigset: Messing· Mit Auslauf: Ja· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert· Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Verlängerungsset lieferbar: Ja· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 146mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
147 mm
Oberfläche:
chrom
Serie:
PLUS
Marke:
GROHE
Form:
eckig
Ausführung:
für UP-Einbaukörper 23200
Montageart:
Unterputzmontage
Material:
Messing
Ausstattung:
mit SpeedClean Mousseur
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr, mit SpeedClean Mousseur
Anschlussart:
Hochdruck
Hahnlochanzahl:
1
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,48*
€ 202,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,54*
€ 206,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 174,10*
€ 214,95*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,01*
€ 218,54*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,45*
€ 219,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23444DC1
ab € 213,81*
Ähnlich
Grohe
19287DA3
ab € 362,83*
Ähnlich
Grohe
19918DA3
ab € 413,19*
Ähnlich
Grohe
19287GL3
ab € 362,75*
Ähnlich
Grohe
19918GL3
ab € 409,77*
Ähnlich
Grohe
29306003
ab € 174,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.