Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 29303003 Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie PLUS Ausldg 147mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 29303003 Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie PLUS Ausldg 147mm chr
GROHE 29303003 Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie PLUS Ausldg 147mm chr
GROHE 29303003 Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie PLUS Ausldg 147mm chr
Artikel-Nr.:
     1955B-4039986093
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29303003
EAN/GTIN:
     4005176529764
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie PLUS Ausldg 147mm chr für Universal-Einbaukörper · Wandmontage · Metallrosetten · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · A
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
29303003
Werksnummer:
6000400289
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
1,415000
Gewicht brutto Kg:
1,415000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
2-Loch-Waschtisch-Wandbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,48*
€ 202,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,54*
€ 206,84*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 174,10*
€ 214,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,01*
€ 218,54*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,45*
€ 219,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23444DC1
ab € 213,81*
Ähnlich
Grohe
19287DA3
ab € 362,83*
Ähnlich
Grohe
19918DA3
ab € 413,19*
Ähnlich
Grohe
19287GL3
ab € 362,75*
Ähnlich
Grohe
19918GL3
ab € 409,77*
Ähnlich
Grohe
29306003
ab € 174,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.