Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie PLUS Ausldg 147mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000400289
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29303003
EAN/GTIN:
     4005176529764
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
für Universal-Einbaukörper · Wandmontage · Metallrosetten · StarLight Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse 1· Anzahl der Griffe eingriffig· Ausführung (1) Aufbauteil· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W Nein· Geeignet für Duschen Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü Ja· Geeignet für Waschtische (Einbau in die Ja· Grundfarbe Chrom· Material Fertigset Messing· Mit Auslauf Ja· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst Ja· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Umstelleinheit Nein· Oberflächenbehandlung Aufbauteil poliert· Oberflächenschutz Aufbauteil verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperaturbegrenzung nachrüstbar Nein· Thermostatisch Nein· Verlängerungsset lieferbar Ja· Volumenstromklasse ohne· Vorsprung Ablauf 146mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,48*
€ 202,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,54*
€ 206,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 174,10*
€ 214,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,01*
€ 218,54*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,45*
€ 219,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23444DC1
ab € 213,81*
Ähnlich
Grohe
19287DA3
ab € 362,83*
Ähnlich
Grohe
19918DA3
ab € 413,19*
Ähnlich
Grohe
19287GL3
ab € 362,75*
Ähnlich
Grohe
19918GL3
ab € 409,77*
Ähnlich
Grohe
29306003
ab € 174,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.