Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-Wannenbatterie Plus 33547 Wandmontage mit Brausegarnitur chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 33547003 Grohe Einhand-Wannenbatterie PLUS 1/2Zoll m Brausegarnitur chr
GROHE 33547003 Grohe Einhand-Wannenbatterie PLUS 1/2Zoll m Brausegarnitur chr
GROHE 33547003 Grohe Einhand-Wannenbatterie PLUS 1/2Zoll m Brausegarnitur chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000400684
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33547003
EAN/GTIN:
     4005176529818
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Wandmontage · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Laminarstrahlregler · Brauseabgang unten 1/2″ · integrierter Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen · Brausegarnitur bestehend aus: Euphoria Cube Stick Handbrause (27698) · Handbrausehalter (27693) · Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28364)Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15)· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Grundfarbe: Chrom· Hahnlochanzahl: ohne Hahnloch· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Ja· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: C· Vorsprung Ablauf: 189mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandmischer wandmontage wanne, brause set, brausegarnitur grohe, 0110413016500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 224,16*
€ 270,08*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,77*
€ 271,31*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,68*
€ 275,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 240,27*
€ 296,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,01*
€ 299,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,26*
€ 356,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32042DA3
ab € 363,40*
Ähnlich
Grohe
32043DA3
ab € 315,90*
Ähnlich
Grohe
32042GL3
ab € 362,26*
Ähnlich
Grohe
32043GL3
ab € 315,24*
Ähnlich
Grohe
32647GL3
ab € 509,04*
Ähnlich
Grohe
33553003
ab € 197,51*
Ähnlich
Grohe
24060003
ab € 129,17*
Ähnlich
Grohe
23846003
ab € 1.025,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.