Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC STARCK 3 COMPACT ti 360x485mm we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 22020900001 Wand-WC STARCK 3 COMPACT tief, 360 x 485 mm weiß
DURAVIT 22020900001 Wand-WC STARCK 3 COMPACT tief, 360 x 485 mm weiß
DURAVIT 22020900001 Wand-WC STARCK 3 COMPACT tief, 360 x 485 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000401804
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     22020900001
EAN/GTIN:
     4021534223686
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
6 l Spül-WassermengeWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 365mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 480mm· Typ: Wand· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett, 0101417028201, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 240,95*
€ 288,04*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 256,44*
€ 306,32*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 255,73*
€ 312,7173*
€ 5,95*
ab € 300,07*
€ 356,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,59*
€ 435,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,36*
€ 518,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,15*
€ 511,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,96*
€ 494,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,68*
€ 479,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,59*
€ 438,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2201090000
ab € 232,87*
Ähnlich
Duravit
2202090000
ab € 198,58*
Ähnlich
Duravit
2227090000
ab € 222,22*
Ähnlich
Duravit
2527090000
ab € 231,83*
Ähnlich
Duravit
2227092000
ab € 263,14*
Ähnlich
Duravit
22270900001
ab € 267,68*
Ähnlich
Duravit
2201092000
ab € 270,33*
Ähnlich
Duravit
22010900001
ab € 275,07*
Ähnlich
Duravit
2527092000
ab € 272,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.