Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC STARCK 3 flach 360x540mm we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 22010900001 Wand-WC STARCK 3 flach, 360 x 540 mm weiß
DURAVIT 22010900001 Wand-WC STARCK 3 flach, 360 x 540 mm weiß
DURAVIT 22010900001 Wand-WC STARCK 3 flach, 360 x 540 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000561675
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     22010900001
EAN/GTIN:
     4021534223648
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
6 l Spül-WassermengeWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 365mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: flach· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 540mm· Typ: Wand· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett, 0101417027201, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 275,07*
€ 328,80*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 294,02*
€ 353,62*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 294,31*
€ 361,3325*
€ 5,95*
ab € 344,76*
€ 410,88*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,31*
€ 485,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,28*
€ 577,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,99*
€ 574,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,88*
€ 553,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,86*
€ 534,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,31*
€ 488,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2201090000
ab € 232,87*
Ähnlich
Duravit
2202090000
ab € 198,58*
Ähnlich
Duravit
2227090000
ab € 222,22*
Ähnlich
Duravit
2527090000
ab € 231,83*
Ähnlich
Duravit
2227092000
ab € 263,14*
Ähnlich
Duravit
22020900001
ab € 240,95*
Ähnlich
Duravit
22270900001
ab € 267,68*
Ähnlich
Duravit
2201092000
ab € 270,33*
Ähnlich
Duravit
2527092000
ab € 272,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.