Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT A11010001010 Einhebel-Waschtischmischer A.1 mit Zugstangen-Ablaufgarnitu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT A11010001010 Einhebel-Waschtischmischer A.1 mit Zugstangen-Ablaufgarnitu
DURAVIT A11010001010 Einhebel-Waschtischmischer A.1 mit Zugstangen-Ablaufgarnitu
DURAVIT A11010001010 Einhebel-Waschtischmischer A.1 mit Zugstangen-Ablaufgarnitu
Artikel-Nr.:
     1955B-39976247221
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401811
EAN/GTIN:
     4053424865652
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Duravit Einhebel-Waschtischmischer A.1 S mit Zugstangen-Ablaufgarnitur chrom Ausladung 95 mm · Keramikmischsystem · flexible Anschlussschläuche 3/8" · Normalstrahl · Temperaturbegrenzung einstellbar · empfohlener Betriebsdruck 3-5 bar Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anzahl der Arma
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000401811
Werksnummer:
6000401811
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,530000
Gewicht brutto Kg:
1,530000
Ursprungsland:
EG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Einhebel-Waschtischmischer A.1 S
Ausfuehrung:
S mit Zugstange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,69*
€ 90,08*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,67*
€ 92,61*
€ 5,95*
ab € 83,33*
€ 105,78*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 91,47*
€ 114,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,78*
€ 115,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
A14230000010
ab € 71,09*
Ähnlich
Duravit
A15230000010
ab € 75,91*
Ähnlich
Duravit
A11020002010
ab € 71,05*
Ähnlich
Duravit
A11020001010
ab € 80,58*
Ähnlich
Duravit
A11010002010
ab € 60,12*
Ähnlich
Duravit
A11040002010
ab € 133,52*
Ähnlich
Duravit
A11040001010
ab € 141,87*
Ähnlich
Duravit
A12400001010
ab € 70,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.