| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-6000500433 Herst.-Nr.: 28910000 EAN/GTIN: 4005176603846 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für Waschtisch mit Überlauf · für Waschtisch-/Bidetarmaturen · komplett · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Auslass: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Art des Hebemechanismus: Stift· Durchmesser: 63mm· Farbe des Oberteils: Chrom· Geeignet für Bidets: Nein· Geeignet für Waschtische: Ja· Mit Abfallstopfen: Ja· Mit Hebemechanismus: Ja· Mit Überlauf: Ja· Rohraußendurchmesser Auslass: 0mm· Werkstoff des Oberteils: Messing· Werkstoff des Unterteils: Messing Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | chrom | Geruchsverschlussanschluss: | 1 1/4 ″ | Marke: | GROHE | Ausführung: | für Waschtisch- und Bidetmischer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, ablaufgarnitur waschtisch grohe, selbstschluss-waschtischbatterie, grohe waschtisch armatur, 0120350003, Ablauf, Exzenterablaufgarnitur, Zugstangen-Ablaufgarnitur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 33,21* | € 44,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 33,66* | € 44,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 33,02* | € 45,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 34,36* | € 46,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 38,32* | € 50,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|