| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000579483 Herst.-Nr.: 49534SH0 EAN/GTIN: 4005176560040 |
| |
|
| | |
| Ø 112 mm · Ablaufleistung 0,7 l/s (42 l/min)Weitere technische Eigenschaften:· Ablaufleistung (1): 0,7l/s· Ablaufleistung (1): 0,7l/s· Abschluss 1 drehbar: Ja· Anschluss 1: Klebemuffe· Anschluss 2: Klebestutzen· Farbe Stöpsel/Überlauf: weiß· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 50· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 50mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 0mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 3: 0mm Weitere Informationen: | | Farbe: | alpinweiß | Ausführung: | waagerecht | Ablaufleistung: | 42 l/min | Marke: | GROHE | Länge: | 220 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 33,98* | € 47,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 36,30* | € 47,92* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,22* | € 54,31* | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 42,21* | € 55,07* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 43,30* | € 56,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|