Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Ablaufgarnitur 49533 für Duschwanne Abgang senkrecht alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 49533SH0 Grohe Ablaufgarnitur f Duschwanne Abgang senkr awe
GROHE 49533SH0 Grohe Ablaufgarnitur f Duschwanne Abgang senkr awe
GROHE 49533SH0 Grohe Ablaufgarnitur f Duschwanne Abgang senkr awe
GROHE 49533SH0 Grohe Ablaufgarnitur f Duschwanne Abgang senkr awe
GROHE 49533SH0 Grohe Ablaufgarnitur f Duschwanne Abgang senkr awe
Artikel-Nr.:
     1498-6000579482
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     49533SH0
EAN/GTIN:
     4005176560033
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Duschablauf
ablaufarmatur grohe
Ø 112 mm · Ablaufleistung 1,1 l/s (66 l/min)Weitere technische Eigenschaften:· Ablaufleistung (1): 66l/min· Ablaufleistung (1): 1,1l/s· Anschluss 1: Klebemuffe· Anschluss 2: Klebestutzen· Farbe Stöpsel/Überlauf: weiß· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 50· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 95mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 50mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 3: 0mm
Weitere Informationen:
Farbe:
alpinweiß
Ausführung:
senkrecht
Ablaufleistung:
1,1 l/s
Marke:
GROHE
Länge:
156 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: ablaufarmatur, ablaufgarnitur dusche, 012035002201, Ablauf
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,99*
€ 47,38*
1
€ 5,95*
ab € 36,30*
€ 48,11*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,66*
€ 54,64*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,41*
€ 55,39*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 43,21*
€ 56,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40659001
ab € 35,78*
Ähnlich
Grohe
42943000
ab € 13,22*
Ähnlich
Grohe
42946000
ab € 8,57*
Ähnlich
Grohe
28910000
ab € 33,02*
Ähnlich
Grohe
28910DC0
ab € 47,18*
Ähnlich
Grohe
28910L00
ab € 161,31*
Ähnlich
Grohe
49534SH0
ab € 33,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.