Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur f Essence Wan-Batt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13926000 Grohe Mousseur 27 l/min bei 3 bar
GROHE 13926000 Grohe Mousseur 27 l/min bei 3 bar
GROHE 13926000 Grohe Mousseur 27 l/min bei 3 bar
Artikel-Nr.:
     1498-6000500756
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13926000
EAN/GTIN:
     4005176819063
Suchbegriffe:
011932500000198
Mousseur
Strahlregler
Zubehör
Außengewinde · M 24 x 1 · Durchflussklasse C · integriert · inkl. DemontageschlüsselWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Nein· Durchlassfähigkeit: 27l/min· Nenndurchmesser: M24 x 1,0· Verstellbar: Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,28*
€ 13,40*
1
€ 5,95*
ab € 9,78*
€ 13,75*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 9,96*
€ 13,99*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,74*
€ 16,99*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,48*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48075000
ab € 6,01*
Ähnlich
Grohe
48072000
ab € 6,46*
Ähnlich
Grohe
48158000
ab € 7,23*
Ähnlich
Grohe
48194000
ab € 25,43*
Ähnlich
Grohe
06574000
ab € 7,98*
Ähnlich
Grohe
36133000
ab € 11,85*
Ähnlich
Grohe
13220000
ab € 19,37*
Ähnlich
Grohe
42832000
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.