Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur f Allure WT-Batt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13220000 Grohe Mousseur 7,5-9 l/min bei 3 bar
GROHE 13220000 Grohe Mousseur 7,5-9 l/min bei 3 bar
GROHE 13220000 Grohe Mousseur 7,5-9 l/min bei 3 bar
Artikel-Nr.:
     1498-6000503434
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13220000
EAN/GTIN:
     4005176855504
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Durchflussklasse Z · inkl. DemontageschlüsselWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: sonstige· Antikalksystem: Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Nein· Durchlassfähigkeit: 9l/min· Nenndurchmesser: sonstige· Verstellbar: Nein
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 19,37*
€ 26,32*
5 Tage
1
1
€ 4,00*
ab € 19,71*
€ 26,58*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,49*
€ 28,38*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,03*
€ 33,31*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,49*
€ 34,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48075000
ab € 6,01*
Ähnlich
Grohe
48072000
ab € 6,46*
Ähnlich
Grohe
48158000
ab € 7,23*
Ähnlich
Grohe
48194000
ab € 25,43*
Ähnlich
Grohe
06574000
ab € 7,98*
Ähnlich
Grohe
36133000
ab € 11,85*
Ähnlich
Grohe
13926000
ab € 9,28*
Ähnlich
Grohe
42832000
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.