Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Ablaufgarnitur velvet black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000515522
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     65807KS0
EAN/GTIN:
     4005176849909
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
ablaufarmatur grohe
ablaufarmatur
mit Druckstopfen · für Waschtisch mit Überlauf · herausnehmbarer Stopfen · verschließbar · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Auslass: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Durchmesser: 64mm· Farbe des Oberteils: schwarz· Geeignet für Bidets: Nein· Geeignet für Waschtische: Ja· Mit Hebemechanismus: Ja· Popup-Modell: Ja· Werkstoff des Oberteils: Messing· Werkstoff des Unterteils: Messing
Weitere Suchbegriffe: ablaufgarnitur waschtisch mit überlauf, 0119325814517, Ablaufventil, Haubenablaufventil, Kniehebelventil, Spülenventil, Univentil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,36*
€ 69,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 53,95*
€ 70,00*
€ 5,95*
ab € 55,04*
€ 71,43*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,96*
€ 76,44*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,05*
€ 88,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
65807DL0
ab € 50,62*
Ähnlich
Grohe
65807BE0
ab € 47,83*
Ähnlich
Grohe
65807EN0
ab € 51,81*
Ähnlich
Grohe
65807DC0
ab € 44,32*
Ähnlich
Grohe
65807LS0
ab € 58,42*
Ähnlich
Grohe
65807DA0
ab € 48,15*
Ähnlich
Grohe
65808000
ab € 33,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.