Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Ablaufgarnitur warm sunset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000578613
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     65807DA0
EAN/GTIN:
     4005176467752
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
ablaufarmatur grohe
ablaufarmatur
mit Druckstopfen · für Waschtisch mit Überlauf · herausnehmbarer Stopfen · verschließbar · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Auslass: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Durchmesser: 64mm· Farbe des Oberteils: sonstige· Geeignet für Bidets: Nein· Geeignet für Waschtische: Ja· Mit Hebemechanismus: Ja· Popup-Modell: Ja· Werkstoff des Oberteils: Messing· Werkstoff des Unterteils: Messing
Weitere Suchbegriffe: ablaufgarnitur waschtisch mit überlauf, 0119325814527, Ablaufventil, Haubenablaufventil, Kniehebelventil, Spülenventil, Univentil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,15*
€ 64,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 49,36*
€ 64,61*
€ 5,95*
ab € 50,59*
€ 65,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,40*
€ 78,24*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 60,87*
€ 79,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
65807DL0
ab € 50,62*
Ähnlich
Grohe
65807BE0
ab € 47,83*
Ähnlich
Grohe
65807EN0
ab € 51,81*
Ähnlich
Grohe
65807DC0
ab € 44,32*
Ähnlich
Grohe
65807LS0
ab € 58,42*
Ähnlich
Grohe
65807KS0
ab € 52,36*
Ähnlich
Grohe
65808000
ab € 33,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.