Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 65807DL0 Grohe Ablaufgarnitur m Klickverschluss wa sun gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 65807DL0 Grohe Ablaufgarnitur m Klickverschluss wa sun gebü
GROHE 65807DL0 Grohe Ablaufgarnitur m Klickverschluss wa sun gebü
GROHE 65807DL0 Grohe Ablaufgarnitur m Klickverschluss wa sun gebü
GROHE 65807DL0 Grohe Ablaufgarnitur m Klickverschluss wa sun gebü
GROHE 65807DL0 Grohe Ablaufgarnitur m Klickverschluss wa sun gebü
Artikel-Nr.:
     1955B-4039986502
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     65807DL0
EAN/GTIN:
     4005176467769
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Ablaufventil
grohe ablaufventil
Grohe Ablaufgarnitur m Klickverschluss wa sun gebü mit Druckstopfen · für Waschtisch mit Überlauf · herausnehmbarer Stopfen · verschließbar · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Auslass: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Durchmesser: 64mm · Farbe des Ober
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
65807DL0
Werksnummer:
6000578614
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Ablaufgarnitur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,62*
€ 67,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 52,18*
€ 68,26*
€ 5,95*
ab € 53,61*
€ 70,18*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 59,44*
€ 77,51*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 57,72*
€ 77,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
65807BE0
ab € 47,83*
Ähnlich
Grohe
65807EN0
ab € 51,81*
Ähnlich
Grohe
65807DC0
ab € 44,32*
Ähnlich
Grohe
65807LS0
ab € 58,42*
Ähnlich
Grohe
65807KS0
ab € 52,36*
Ähnlich
Grohe
65807DA0
ab € 48,15*
Ähnlich
Grohe
65808000
ab € 33,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.