Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Spültischb. CONCETTO DN 15 ND auszb Laminarbrause chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 31214001 Grohe Einhand-Spültischbatterie CONCETTO 1/2Zoll mi-ho Ala ND ch
GROHE 31214001 Grohe Einhand-Spültischbatterie CONCETTO 1/2Zoll mi-ho Ala ND ch
GROHE 31214001 Grohe Einhand-Spültischbatterie CONCETTO 1/2Zoll mi-ho Ala ND ch
Artikel-Nr.:
     1498-6000516163
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31214001
EAN/GTIN:
     4005176891090
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einlochmontage · StarLight Oberfläche · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Gussauslauf · Schwenkbereich 100° · herausziehbare Laminarbrause · Schnell-Montage-System · flexible Anschlussschläuche · eigensicher gegen RückfließenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 264mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 110mm· Ausführung Ablauf: drehbar unten· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Ja· Grundfarbe: Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung: Ja· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 202mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 7l/min
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, grohe spültisch-einlochbatterie, spültisch einlocharmatur, einhandarmatur spüle, 011325500202500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Spültisch-Einhandmischer, Water Dispenser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,78*
€ 248,47*
€ 5,95*
ab € 207,41*
€ 248,83*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 202,85*
€ 249,74*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,01*
€ 253,31*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,70*
€ 272,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,75*
€ 318,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
30273001
ab € 185,70*
Ähnlich
Grohe
30273DC1
ab € 241,36*
Ähnlich
Grohe
31491000
ab € 256,48*
Ähnlich
Grohe
31210001
ab € 221,74*
Ähnlich
Grohe
31209001
ab € 234,55*
Ähnlich
Grohe
31128 DC1
ab € 174,85*
Ähnlich
Grohe
32659001
ab € 118,98*
Ähnlich
Grohe
31128001
ab € 134,09*
Ähnlich
Grohe
32667001
ab € 118,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.