Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Concetto Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Concetto Chrom
GROHE Concetto Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60820446
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31209001
EAN/GTIN:
     4005176891045
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
198 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
173 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen)
309 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
269 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
51 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
140 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
60 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-55 - 55 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,28*
€ 340,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,32*
€ 337,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
30273001
ab € 185,70*
Ähnlich
Grohe
30273DC1
ab € 241,36*
Ähnlich
Grohe
31491000
ab € 256,48*
Ähnlich
Grohe
31210001
ab € 221,74*
Ähnlich
Grohe
31128 DC1
ab € 174,85*
Ähnlich
Grohe
32659001
ab € 118,98*
Ähnlich
Grohe
31128001
ab € 134,09*
Ähnlich
Grohe
32667001
ab € 118,51*
Ähnlich
Grohe
31214001
ab € 202,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.