Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 5,7 l/min bei 3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000516774
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48159000
EAN/GTIN:
     4005176919589
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Außengewinde · M 24 x 1 · Durchflussklasse PCA · SpeedClean Antikalk-SystemWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Ja· Durchlassfähigkeit: 5,7l/min· Nenndurchmesser: M24 x 1,0· Verstellbar: Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,72*
€ 7,23*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 7,25*
1
€ 5,95*
ab € 5,14*
€ 7,53*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 9,15*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,54*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13935000
ab € 9,48*
Ähnlich
Grohe
48343000
ab € 21,35*
Ähnlich
Grohe
48343DC0
ab € 27,86*
Ähnlich
Grohe
48370000
ab € 29,28*
Ähnlich
Grohe
48370DC0
ab € 36,10*
Ähnlich
Grohe
48379000
ab € 22,14*
Ähnlich
Grohe
48379DC0
ab € 34,76*
Ähnlich
Grohe
48418000
ab € 4,91*
Ähnlich
Grohe
46765000
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.