Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 5,7 l/min bei 3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000518032
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46765000
EAN/GTIN:
     4005176911484
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Außengewinde · M 16,5 x 1 · integriert · inkl. DemontageschlüsselWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Ja· Durchlassfähigkeit: 5,7l/min· Nenndurchmesser: sonstige· Verstellbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 011932500001754, Mousseur
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,86*
€ 21,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 15,15*
€ 21,26*
1
€ 5,95*
ab € 15,65*
€ 21,97*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,88*
€ 26,70*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,91*
€ 27,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13935000
ab € 9,51*
Ähnlich
Grohe
48343000
ab € 21,47*
Ähnlich
Grohe
48343DC0
ab € 28,48*
Ähnlich
Grohe
48370000
ab € 29,35*
Ähnlich
Grohe
48370DC0
ab € 36,23*
Ähnlich
Grohe
48379000
ab € 22,16*
Ähnlich
Grohe
48379DC0
ab € 34,91*
Ähnlich
Grohe
48418000
ab € 4,93*
Ähnlich
Grohe
48159000
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.