Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 13935000 Grohe Mousseur 5,7 l/min bei 3 bar chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13935000 Grohe Mousseur 5,7 l/min bei 3 bar chr
GROHE 13935000 Grohe Mousseur 5,7 l/min bei 3 bar chr
GROHE 13935000 Grohe Mousseur 5,7 l/min bei 3 bar chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892331
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13935000
EAN/GTIN:
     4005176263859
Grohe Mousseur 5,7 l/min bei 3 bar chr Innengewinde · M 22 x 1 · inkl. Metall-Anschlussnippel · SpeedClean Antikalk-System · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13935000
Werksnummer:
6000500758
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mousseur
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 13,55*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,48*
€ 13,80*
1
€ 5,95*
ab € 10,14*
€ 14,29*
Lager 1955
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,15*
€ 17,64*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 12,58*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48343000
ab € 21,35*
Ähnlich
Grohe
48343DC0
ab € 27,86*
Ähnlich
Grohe
48370000
ab € 29,28*
Ähnlich
Grohe
48370DC0
ab € 36,10*
Ähnlich
Grohe
48379000
ab € 22,14*
Ähnlich
Grohe
48379DC0
ab € 34,76*
Ähnlich
Grohe
48418000
ab € 4,91*
Ähnlich
Grohe
48159000
ab € 4,72*
Ähnlich
Grohe
46765000
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.