Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Mousseur 48196 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000518106
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48196000
EAN/GTIN:
     4005176930300
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
MousseurInnengewindeM 22 x 119,0 l/minDual Strahlregler GROHE Bluefür K7GROHE StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Nein· Durchlassfähigkeit: 19l/min· Nenndurchmesser: M22 x 1,0· Verstellbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 0119326551500, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,22*
€ 33,60*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 25,05*
€ 33,75*
1
€ 5,95*
ab € 25,50*
€ 34,43*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,78*
€ 41,12*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,34*
€ 41,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48194DC0
ab € 27,71*
Ähnlich
Grohe
46895DC0
ab € 25,46*
Ähnlich
Grohe
48159DC0
ab € 11,35*
Ähnlich
Grohe
48173000
ab € 5,99*
Ähnlich
Grohe
48196DC0
ab € 32,50*
Ähnlich
Grohe
48251000
ab € 3,90*
Ähnlich
Grohe
48251DC0
ab € 12,48*
Ähnlich
Grohe
48270000
ab € 9,97*
Ähnlich
Grohe
48271000
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.